WESCOスチールドラムドリー
形式 | モデル | 負荷容量 | ドラム容量 | 外径 | 内部径 | 直径 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240029 | 900ポンド | 30ガロン。 | 24 " | 19 " | 19 | 硬質ゴム | ¥22,588 | |
A | 240031 | 900ポンド | 55ガロン。 | 28.5 " | 24 " | 24 | 硬質ゴム | ¥23,492 | |
A | 240089 | 900ポンド | 85ガロン。 | 31.5 " | 27 " | 27 | 硬質ゴム | ¥26,775 | |
A | 240028 | 1000ポンド | 30ガロン。 | - | 19 " | 3" | 焼結鉄 | ¥25,245 | |
A | 240088 | 1000ポンド | 85ガロン。 | - | 27 " | 3" | 焼結鉄 | ¥27,720 | |
A | 240030 | 1000ポンド | 55ガロン。 | 28.5 " | 24 " | 24 | 焼結鉄 | ¥25,857 |
スチールドラム台車
Wesco ドラムドリーは、最大 1000 ポンドの荷重を輸送するために強化されたアウトリガーを備えた溶接スチールフレームを備えています。これらのドリーは、キャスターのキングピンの上にドラムチャイムを備え、荷重の安定性を高め、30 つの硬質ゴム / 焼結鉄ホイールが戦略的に離れて配置されているため、安定性が向上し、簡単に移動できます。可動性。 Wesco ドラムドリーは、55、85、XNUMX ガロンのドラム缶の輸送に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バイアル
- プラグインウォールスイッチタイマー
- シーブシェイカー
- 風速インジケーター
- エアツールコンビネーションキット
- 送風機
- 容器と容器
- HVAC制御
- ピン
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- DIAMOND VANTAGE 6 "x 5/8" -11シングルセグメントカップ砥石
- PARKER ホースバーブフィッティング、プラスチック
- COOPER B-LINE XNUMXつの穴のプレート
- SPEARS VALVES CPVC プラグ ゲート バルブ、SR スレッド エンド、EPDM
- AKRO-MILS 33165 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- BROAN NUTONE 排気換気装置
- INSTOCK テーブル類
- SAFTCART シリンダーラック付きランニングギア
- HUBBELL Tool Assist Pro Ergo 2 BG シリーズ ヘビーデューティー ツール バランサー リトラクター
- HUB CITY SSW180シリーズ クリーンラインステンレス製ウォーム減速機