入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なトルクドライバー |
正確さ | +/- 6% |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
グリップタイプ | アンチロールプロテクション付きマルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
一次スケールの増分 | 1.0インチポンド |
一次スケール範囲 | 11〜29インチポンド |
回転 | CW |
タイプ | Rapidaptor クイックリリースチャック付き |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
モデル | ハンドルタイプ | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
05074700003 | - | 0.05 Nmで | 0.3〜1.2 Nm | ¥28,383 | |
05074701003 | クラフトフォーム | 0.1 Nmで | 1.2〜3.0 Nm | ¥30,402 | |
05074702003 | ピストル | 0.25 Nmで | 3から6 Nm | ¥40,923 | |
05074710002 | クラフトフォーム | 0.5インチポンド | 2.5〜11.5インチポンド | ¥26,014 | |
05074712002 | ピストル | 2.5インチポンド | 25〜55インチポンド | ¥42,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。