入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズリンク |
AC電圧定格 | 690 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレードヒューズ |
定格電流 | 1.25kA |
製造元シリーズ | 170M-D |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速スクエアボディヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 690 VAC |
船の重量(kg) | 1.12 |
モデル | 幅(Width) | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 高さ | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M1567D | - | スクエアボディブレードヒューズ | 100A | - | - | - | - | 170M-D | ¥21,093 | |
170M8555D | - | スクエアボディブレード | 1.4kA | - | - | - | - | - | ¥128,346 | |
170M3817D | 64 mm | スクエアボディブレード | 315A | - | 40 mm | 200kA | 68 mm | - | ¥41,493 | |
170M5812D | 54 mm | スクエアボディブレード | 630A | - | 68 mm | 200kA | 72 " | - | ¥63,756 | |
170M3809D | - | スクエアボディブレード | 50A | - | - | - | - | - | ¥40,143 | |
170M4867D | - | スクエアボディブレードヒューズ | 700A | - | - | - | - | 170M-D | ¥48,038 | |
170M1568D | - | スクエアボディブレード | 125A | - | - | - | - | - | ¥22,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。