入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 1" |
ビットスタイル | Pozidriv(R) |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | PZ3 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | ポジドリフ |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CZ |
モデル | 材料 | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
05071020001 | ステンレス鋼 | PZ1 | ¥1,028 | |
05071021001 | ステンレス鋼 | PZ2 | ¥1,028 | |
05056700001 | S2スチール | PZ1 | ¥1,085 | |
05056702001 | S2スチール | PZ2 | ¥1,085 | |
05056704001 | S2スチール | PZ3 | ¥3,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。