DAYTON ソケット取付型多機能タイムディレイリレー 11ピンソケット用 10A
形式 | モデル | コイルボルト | 最大時間設定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5DRA2 | 12 VDC | 999時間 | ¥33,919 | |
A | 5DRA3 | 24V AC / DC | 999の時間。 | ¥33,919 | |
B | 6A855 | 120 VAC / DC | 999時間 | ¥33,919 | |
A | 5DRA1 | 240 VAC | 999時間 | ¥33,919 |
ソケット取付型多機能タイムディレイリレー 11ピンソケット用 10A
Dayton 多機能時間遅延リレーは、特定の時間にデバイスの接点の開閉を制御します。 これらは、オフ ファースト、オン ファースト、インターバル オン、オフ/オン ディレイ、ワン ショット、シングル ショット立ち下がりエッジ、トリガ オン ディレイ、およびウォッチドッグ機能を 50 つのユニットで提供します。 これらのリレーは、999 ミリ秒から XNUMX 時間までの遅延時間を提供し、内蔵機能を選択して遅延時間を設定するための押しボタン サムホイールを備えています。 モードとタイミング遅延を表示するアナログ メーターと、タイミング モードとタイムアウト状態を示す LED が装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチガス検知器
- ドロップクロス
- コリワサス
- 炭素鋼格子
- ショップ家具
- 溶接用品
- 書籍および書籍用品
- クレーンと花綱設備
- 構造フレーミングシステム
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T2、24V
- DAYTON クーラントフィルター
- ATP ポリホースコイル3/8インチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS バックヘッドスプリング
- KANT-TWIST 溶接グランドクランプ
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 6-1/8 インチ
- SHUR-LINE エコノミーブラシ
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P303 1/4 ベンドエルボ ローヒールインレット付き 全ハブ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ベント/ブリーチボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- KERN AND SOHN 312シリーズ分銅セット