入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | プッシュボタンサムホイール |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 3VA |
コイルVA定格 | 3 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
電気的接続 | ソケット |
演算 | オン遅延、インターバルオン、オフ遅延、シングルショット、フラッシャー(オフファースト)、フラッシャー(オンファースト)、オン/オフ遅延、シングルショット立ち下がりエッジ、ウォッチドッグ、トリガーオン遅延 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 999時間 |
最小時間設定 | 0.05秒。 |
取り付け | プラグイン |
関数の数 | 10 |
操作機能 | 1、2、3、4、6、7、9、11 |
ピン | 11 |
ソケット | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 |
ソケットコード | B |
ステータスインジケータ | LED製品 |
UPC | 190735342763 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。