入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
AC接点定格 | 10A @ 240V AC |
調整方法 | プッシュボタン、ロータリーノブ |
基底型 | オクタル |
体の深さ | 1.7 " |
身長 | 2.9 " |
身幅 | 2.4 " |
コイル定格 | 3VA |
コイルVA定格 | 3 |
コイルボルト | 24V AC / DC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
定格電流 | 10A |
DCコンタクトレーティング | 10A @ 30V DC |
遅延機能 | 多機能 |
電気的接続 | ソケット |
電気接続の種類 | ピン |
電気的動作耐久性 | 100,000 |
環境保護 | 囲いました |
演算 | オン遅延、インターバルオン、オフ遅延、シングルショット、フラッシャー(オフファースト)、フラッシャー(オンファースト)、オン/オフ遅延、シングルショット立ち下がりエッジ、ウォッチドッグ、トリガーオン遅延 |
Hz | 50/60 |
IP評価 | IP 20 |
マックス。 動作温度 | 149度F |
最大時間設定 | 999の時間。 |
機械的動作耐久性 | 10,000,000 |
最小動作温度 | -18度F |
最小時間設定 | 0.05秒。 |
取り付け | プラグイン |
遅延機能の数 | 10 |
関数の数 | 10 |
ピン数 | 11 |
操作機能 | 1、2、3、4、6、7、9、11 |
動作時間精度 | +1% +50ms |
ピン | 11 |
消費電力 | 3 VA |
リレーの取り付けスタイル | ソケット |
リセット方法 | 制限時間リセット |
ソケット | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 |
ソケットコード | B |
ステータスインジケータ | LED製品 |
UPC | 190735342770 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
A.このタイマーリレーは、オフファースト、オンファースト、インターバルオン、オフ/オン遅延、ワンショット、シングルショット立ち下がりエッジ、フラッシャー、トリガーオン遅延、ウォッチドッグ機能をXNUMXつのユニットで提供します。
A.リレーソケットに接続するための11本のピンが含まれています。
A.ユーザーは、50分から999時間の範囲の時間遅延を選択できます。
A.
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。