デイトン クーラントフィルター
形式 | モデル | ミクロン | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2MYT4 | 99 | 150メッシュ | ¥164,430 | |
A | 2MYT3 | 149 | 100メッシュ | ¥159,766 | |
A | 2MYT2 | 250 | 60メッシュ | ¥153,267 | |
A | 2MYT1 | 590 | 30メッシュ | ¥145,864 |
クーラントフィルター
Dayton クーラントフィルターは、濾過システム内のオイルとクーラントから汚染物質を除去するのに適しています。 これらのフィルターは、持ち運びが容易で、腐食や有害な紫外線に対する耐性を備えたアルミニウム構造を特徴としています。 最大 149 ミクロンの粒子を濾過でき、それぞれ最大 250 °F および 75 psi の温度と圧力に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 専用テープキット
- ルーペ
- トランスアクセサリー
- 油圧バルブワイヤーコネクタ
- ドリーと発動機
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 照明制御および制御システム
- 空気圧モーター
- LITTLE GIANT ヘビーデューティーマシンテーブル
- APPROVED VENDOR ステップアップ/ダウン電圧コンバーター
- OSG Exotapシリーズ、スパイラルポイントタッププラグ
- BAILEIGH INDUSTRIAL 溶接ポジショナー、220 V
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、150ミクロン、ブナシール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 / 4-28 Unf Lh
- MILWAUKEE ドライバーキット
- BALDOR / DODGE トルクアーム
- IDEAL ニッパー
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製最小内径平歯車 32ピッチ