入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クーラントフィルター |
注ぐ速さ | 100 gpm |
長さ | 11.25 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 75のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
ミクロン | 99 |
外径 | 6-1 / 2」 |
タイプ | 150メッシュ |
UPC | 190735228104 |
船の重量(kg) | 3.62 |
船高(cm) | 35.81 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。