HI-TECH DURAVENT 15 フィート ブロワー ホース (カフ付き)
形式 | モデル | 曲げ半径 | ホース材質 | 内部径 | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0615-0800-0566 | 5" | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 8" | 6のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥59,612 | |
A | 0615-1200-0565 | 7.5 " | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 12 " | 3のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥82,237 | |
A | 0615-1400-0565 | 8.5 " | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 14 " | 2.5のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥92,856 | |
A | 0615-1600-0565 | 9.5 " | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 16 " | 2のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥89,277 | |
B | 0616-1600-0565 | 9.5 " | ビニール/ラミネート | 16 " | 2のプサイ | -華氏20度から華氏180度 | ¥66,833 | |
B | 0616-1800-0565 | 10.5 " | ビニール/ラミネート | 18 " | 2のプサイ | -華氏20度から華氏180度 | ¥77,165 | |
A | 0615-1800-0565 | 10.5 " | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 18 " | 2のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥103,483 | |
A | 0615-2000-0565 | 12 " | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 20 " | 1のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥135,876 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角シャンクドリルビット
- 比色計
- フィラメントテープ
- 消火器ブラケット
- 熱電対ワイヤ
- ロックシステム
- HVAC制御
- 屋内LED照明器具
- ウインチ
- バイブレーター
- ADAM EQUIPMENT ベンチスケール
- GARDNER BENDER フィッシュテープ
- MITUTOYO 球面マイクロメーター
- OSG 右側の超硬バー、7度の角度形状が含まれています
- RUBBERFAB ソックススクリーンガスケット、スチール
- APPLETON ELECTRIC 400ワットのペンダント照明器具
- RIDGID Seesnake コンパクト M40 カメラ システム
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- BALDOR / DODGE DLEZ、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- HUB CITY HERA35シリーズ ES形 鋳鉄製ヘリカルハイポイド減速機