RUBBERFAB ソックススクリーンガスケット、スチール
形式 | モデル | 材料 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SSG-UL-150-10SS | ブナ/ 316ステンレス鋼 | -30〜250度F | 1.5 " | ¥26,067 | |
A | SSG-UL-200-16SS | ブナ/ 316ステンレス鋼 | -30〜250度F | 2" | ¥24,267 | |
A | SSG-UL-150-16SS | ブナ/ 316ステンレス鋼 | -30〜250度F | 1.5 " | ¥23,037 | |
A | SSG-UL-200-10SS | ブナ/ 316ステンレス鋼 | -30〜250度F | 2" | ¥26,207 | |
A | SSG-EL-150-10SS | EPDM / 316ステンレス鋼 | -20〜300度F | 1.5 " | ¥24,822 | |
A | SSG-EL-200-10SS | EPDM / 316ステンレス鋼 | -20〜300度F | 2" | ¥26,173 | |
A | SSG-EL-150-16SS | EPDM / 316ステンレス鋼 | -20〜300度F | 1.5 " | ¥23,445 | |
A | SSG-EL-200-16SS | EPDM / 316ステンレス鋼 | -20〜300度F | 2" | ¥24,947 | |
A | SSG-PX-L-200-10SS | プラチナシリコン/ 316ステンレス鋼 | -40〜450度F | 2" | ¥30,264 | |
A | SSG-PX-L-150-16SS | プラチナシリコン/ 316ステンレス鋼 | -40〜450度F | 1.5 " | ¥27,948 | |
A | SSG-PX-L-150-10SS | プラチナシリコン/ 316ステンレス鋼 | -40〜450度F | 1.5 " | ¥28,763 | |
A | SSG-PX-L-200-16SS | プラチナシリコン/ 316ステンレス鋼 | -40〜450度F | 2" | ¥29,951 | |
A | SSG-SFY-L-150-10SS | バイトン/ 316ステンレス鋼 | -30〜400度F | 1.5 " | ¥28,628 | |
A | SSG-SFY-L-200-10SS | バイトン/ 316ステンレス鋼 | -30〜400度F | 2" | ¥35,598 | |
A | SSG-SFY-L-150-16SS | バイトン/ 316ステンレス鋼 | -30〜400度F | 1.5 " | ¥27,265 | |
A | SSG-SFY-L-200-16SS | バイトン/ 316ステンレス鋼 | -30〜400度F | 2" | ¥35,581 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険な場所の排気ファン
- 突合せ溶接管継手
- アーバープレス
- ルーバーフランジキット
- モーター制御アクセサリ
- 遮断弁
- 送風機
- 表面保護と防塵バリア
- ホイストとトロリー
- ルーフィング
- GENERAL CABLE 電子機器フックアップワイヤ、1000フィート、24 AWG
- INTERMATIC 壁スイッチタイマー
- 3M プレミアム保護メガネ防曇安全性
- COOPER B-LINE B169 シリーズ XNUMX 穴接続クレビス
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- JOBOX ギアロックシリーズスチールインナーサイド
- Cementex USA フラッシュコネクト絶縁ソケット、6 ポイント、3/8 インチ角ドライブ
- HUMBOLDT プラットフォームジャッキ