入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソックススクリーンガスケット |
接続 | トライクランプ |
材料 | プラチナシリコン/ 316ステンレス鋼 |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -40〜450度F |
管のサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 0.2 |
HSコード | 8484100000 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SSG-UL-150-10SS | ブナ/ 316ステンレス鋼 | -30〜250度F | 1.5 " | ¥26,067 | |
SSG-UL-200-10SS | ブナ/ 316ステンレス鋼 | -30〜250度F | 2" | ¥27,310 | |
SSG-UL-150-16SS | ブナ/ 316ステンレス鋼 | -30〜250度F | 1.5 " | ¥25,525 | |
SSG-UL-200-16SS | ブナ/ 316ステンレス鋼 | -30〜250度F | 2" | ¥24,267 | |
SSG-EL-150-10SS | EPDM / 316ステンレス鋼 | -20〜300度F | 1.5 " | ¥25,982 | |
SSG-EL-200-10SS | EPDM / 316ステンレス鋼 | -20〜300度F | 2" | ¥28,018 | |
SSG-EL-150-16SS | EPDM / 316ステンレス鋼 | -20〜300度F | 1.5 " | ¥25,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。