RUBBERFAB
フィルタ
配管
パンプス
空気力学
Electrical
ラバーファブについて
Garlock Hygienic Technologies の会社であるラバー ファブは、Tuf-Steel、Tuf-Flex、Torque-Rite、Smart Gasket、Detectomer、ADI Free、Smart Clamp などの衛生ガスケットおよびプランピング ソリューションの大手メーカーです。 膨大なラバーファブ衛生カタログには、O リング、ビール醸造用ガスケットとホース、抽出製品、チューブ、サイトゲージ、ホース継手、衛生クランプが含まれています。 ゴム工場 スマートガスケットクランプ ヒンジ クランプと熱電対クランプで構成され、ガスケットと連携して配管システムのサンプリング用ポートを通じてサンプルを受け入れるように設計されています。 これらのシングルピンサニタリークランプは 304 ステンレス鋼で作られており、最大圧力 600 PSI の保持能力を発揮するのに最適です。 さらに、3/4、1-1/2、2、3、4 インチのボルト サイズもご用意しています。 SaniLockx突合せ溶接カプラー/クランプ ラバーファブの製品は、衛生パイプ継手または衛生ホースシステムを素早く接続および取り外しできるように設計されています。 これらのクイック コネクト クランプは、ガスケットと自動的に位置合わせしながらホースまたはパイプを所定の位置に固定するためのスナップイン式ロック アームを備えています。 適切なホース継手をトライクランプ接続に変換するのに最適です。 幅広いラバーファブガスケット、クランプ、チューブからお選びいただけます。 Raptor Supplies.