ラバーファブクランプ
形式 | モデル | ボルトサイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL-TH-100 / 150-1 | 1-1 / 2」 | 3" | 600 @ 70度FPSI | 1-1 / 2」 | 3.5 " | ¥63,960 | |
B | CL-TH-100 / 150-2 | 1-1 / 2」 | 3" | 600 @ 70度FPSI | 1-1 / 2」 | 3.5 " | ¥73,552 | |
C | CL-TH-200-2 | 2" | 3.5 " | 550 @ 70度FPSI | 2" | 4.25 " | ¥77,855 | |
D | CL-TH-200-1 | 2" | 3.5 " | 550 @ 70度FPSI | 2" | 4.25 " | ¥72,910 | |
E | CL-TH-300-2 | 3" | 4" | 350 @ 70度FPSI | 3" | 5.5 " | ¥83,939 | |
F | CL-TH-300-1 | 3" | 4" | 350 @ 70度FPSI | 3" | 5.5 " | ¥72,381 | |
G | CL-TH-050 / 075-2 | 3 / 4 " | 2" | - | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ¥68,731 | |
G | CL-TH-050 / 075-1 | 3 / 4 " | 2" | - | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ¥63,856 | |
H | CL-TH-400-2 | 4" | 5" | 300 @ 70度FPSI | 4" | 6.5 " | ¥98,370 | |
I | CL-TH-400-1 | 4" | 5" | 300 @ 70度FPSI | 4" | 6.5 " | ¥89,630 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアレーター
- 圧力スイッチアクセサリ
- パンラック
- しきい値
- 電気赤外線ヒーターエレメント
- ネジ
- ワークベンチとアクセサリー
- プロセス監視
- フローリング
- ラボ診断
- GRAINGER ろう付け合金棒
- LOOS ストレートシャンク端子ゲージ
- AMS シグネチャーシリーズ、スライドハンマー
- MARTIN SPROCKET カーブピック
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ ソケット セット、クローム
- BULLDOG ツインカムシリーズ ドロップレッグジャッキ、2スピード
- SALSBURY INDUSTRIES アルミ製メールボックス
- NORGREN ナッツ
- SIGNODE スプリング
- MORSE DRUM マフラーAssy