入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
ボルトサイズ | 3" |
高さ | 3 / 4 " |
長さ | 4" |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 350 @ 70度FPSI |
金属検出可能 | 有り |
番手 | 3" |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボルトサイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-TH-050 / 075-1 | 3 / 4 " | 2" | - | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ¥70,751 | ||
CL-TH-050 / 075-2 | 3 / 4 " | 2" | - | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ¥76,153 | ||
CL-TH-100 / 150-1 | 1-1 / 2」 | 3" | 600 @ 70度FPSI | 1-1 / 2」 | 3.5 " | ¥70,868 | ||
CL-TH-100 / 150-2 | 1-1 / 2」 | 3" | 600 @ 70度FPSI | 1-1 / 2」 | 3.5 " | ¥81,495 | ||
CL-TH-200-1 | 2" | 3.5 " | 550 @ 70度FPSI | 2" | 4.25 " | ¥80,786 | ||
CL-TH-200-2 | 2" | 3.5 " | 550 @ 70度FPSI | 2" | 4.25 " | ¥86,264 | ||
CL-TH-300-1 | 3" | 4" | 350 @ 70度FPSI | 3" | 5.5 " | ¥80,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。