EATON E2M タイプ マイニング完全モールドケースサーキットブレーカー
Eaton E2M シリーズ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーは、鉱山やトンネルに適しており、過負荷や電気的故障から電気を保護します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E2M3800MPWU66 | ¥3,126,497 | 見積依頼
|
A | E2M3600W | ¥2,788,550 | 見積依頼
|
A | E2M3600WA06U66 | ¥3,495,172 | 見積依頼
|
A | E2M3800MWW | ¥2,788,550 | 見積依頼
|
A | E2M3800W | ¥2,788,550 | 見積依頼
|
A | E2M3600WU66 | ¥3,126,497 | 見積依頼
|
A | E2M3800WU66 | ¥3,126,497 | 見積依頼
|
A | E2M3800MXWU66 | ¥3,126,497 | 見積依頼
|
A | E2M3800MNWU66 | ¥3,126,497 | 見積依頼
|
A | E2M3800MWWU66 | ¥3,126,497 | 見積依頼
|
A | E2M3800MNW | ¥2,788,550 | 見積依頼
|
A | E2M3800MPW | ¥2,788,550 | 見積依頼
|
A | E2M3800MXW | ¥2,788,550 | 見積依頼
|
特徴
- これらの MCCB は、フロント調整可能な磁気トリップを備えており、トリップ設定を超える電流サージを瞬時にトリップし、アクチュエータに接点を開いて電流を遮断する信号を送ります。
- これらは、通電コンポーネント、トリップ装置、および機構を XNUMX つのユニットに統合して保持するための成形ケースを備えています。
- これらの回路ブレーカーは 35 極設計で、遮断定格は 480VAC で 25kA、600VAC で 65kA、240VAC で XNUMXkA です。
- 強化された使いやすいインターフェイスが付属しており、ユーザーはトリップユニットの設定を表示して調整できます。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
交換不可能なサーキットブレーカと交換可能なサーキットブレーカの違いは何ですか?
- 非交換式ブレーカまたは固定ブレーカのトリップユニットを交換する必要がある場合は、ブレーカ全体を交換する必要があります。
- 交換可能なブレーカーは、ユニット全体を開けずにトリップのみを交換するだけで済みます。
トリップ状態はどのように表示されますか?
Eaton モールドケースサーキットブレーカーは、ブレーカーのトリップ状態とオフ状態を示すトリップフラグを備えています。
MCCBの遮断容量はどれくらいですか?
MCCB の遮断容量は、トリップによって安全に解消できる故障電流の最大レベルとして定義され、永久的な損傷を防ぎます。
トリップしたモールドケースサーキットブレーカをリセットするにはどうすればよいですか?
ブレーカーが作動した場合は、OFF 押しボタンを押してから ON 押しボタンを押すと再びリセットでき、ブレーカー接点が閉じて電流が流れ始めます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モンキーレンチ
- リミットスイッチ本体と接点
- 空気圧制御
- 逆流防止装置修理キット
- ボディリペアパッチ
- ヘッド保護
- ウインチ
- ナッツ
- インターホンとスピーカー
- 溶接オーブンおよび付属品
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPAフィルター99.97%
- RULAND MANUFACTURING OSCシリーズカップリングハブ
- WIHA TOOLS 絶縁ナットドライバー
- VOLLRATH ポット
- WEARWELL 502シリーズ、マットランプ
- APPLETON ELECTRIC 250ワットのペンダント照明器具
- MORSE DRUM 456 シリーズ Hydra-Lift ドラムローラー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン
- AIRMASTER FAN ヘビーデューティーイエローエアサーキュレーターモーター
- DORMONT ガスコネクタキット