WIHA TOOLS 絶縁ナットドライバー
形式 | モデル | 16進法 | 六角サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32276 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 9.5 " | SAE | ¥3,799 | |
A | 32264 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 9.5 " | SAE | ¥2,569 | |
A | 32270 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9.5 " | SAE | ¥3,425 | |
A | 32258 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 9 5 / 16 " | SAE | ¥2,575 | |
A | 32209 | 5.0 mm | 5.0 mm | 9 5 / 16 " | メトリック | ¥2,569 | |
A | 32212 | 5.5 mm | 5.5 mm | 9 5 / 16 " | メトリック | ¥2,569 | |
A | 32280 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 9.5 " | SAE | ¥4,318 | |
A | 32267 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 9.5 " | SAE | ¥3,113 | |
A | 32215 | 6.0 mm | 6.0 mm | 9 5 / 16 " | メトリック | ¥2,581 | |
A | 32218 | 7.0 mm | 7.0 mm | 9 5 / 16 " | メトリック | ¥2,845 | |
A | 32273 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 9.5 " | SAE | ¥3,650 | |
A | 32261 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 9 5 / 16 " | SAE | ¥2,547 | |
A | 32221 | 8.0 mm | 8.0 mm | 9 9 / 16 " | メトリック | ¥3,074 | |
A | 32224 | 9.0 mm | 9.0 mm | 9 9 / 16 " | メトリック | ¥3,442 | |
A | 32278 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 9.5 " | SAE | ¥3,831 | |
A | 32227 | 10.0 mm | 10.0 mm | 9 9 / 16 " | メトリック | ¥3,546 | |
A | 32268 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 9.5 " | SAE | ¥3,055 | |
A | 32236 | 13.0 mm | 13.0 mm | 9 9 / 16 " | メトリック | ¥3,910 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラミネート機
- タイヤバルブキャップとエクステンション
- 熱ストレスモニター
- 位相変換器
- 電気せん断アクセサリ
- 汎用ACモーター
- パワードリル
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- フック
- 舗装の品質
- MAXXIMA 作業ライト
- ZURN 洗面台シンク
- PARKER フェルール、1/8 "サイズ、プラスチック
- THOMAS & BETTS ケーブルタイ
- KERN AND SOHN 充電式バッテリーパック
- FERVI カップルジャッキスタンド
- SOUTHWIRE COMPANY GXL シリーズ自動車用一次線
- WATTS RK-777SIシリーズ スクリーン
- GRAINGER バスケット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDTS一減速減速機