入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ナットドライバー |
色 | 黄色と赤 |
Handle | クッショングリップ |
ハンドルの色 | 赤黄 |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
16進法 | 11 / 32 " |
六角サイズ | 11 / 32 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | コールテン |
シャンク | 一体型フランジを備えており、頑丈でトルクに強いアンカー、成形されたハンドル断熱材を提供します |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | 硬化クロム-バナジウム-モリブデン工具鋼 |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | DE |
モデル | 16進法 | 六角サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32258 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 9 5 / 16 " | SAE | ¥2,575 | |
32261 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 9 5 / 16 " | SAE | ¥2,547 | |
32264 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 9.5 " | SAE | ¥2,569 | |
32267 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 9.5 " | SAE | ¥3,113 | |
32270 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9.5 " | SAE | ¥3,425 | |
32273 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 9.5 " | SAE | ¥3,650 | |
32276 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 9.5 " | SAE | ¥3,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。