アポロバルブ 77Cシリーズ フルポートバルブ
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 77C-105-01 | 1" | ¥9,448 | 見積依頼
|
A | 77C-10727 | 1.5 " | ¥31,898 | 見積依頼
|
A | 77C-103-01 | 1 / 2 " | ¥4,593 | 見積依頼
|
A | 77C-101-01 | 1 / 4 " | ¥4,593 | 見積依頼
|
A | 77C-108-01 | 2" | ¥48,026 | 見積依頼
|
A | 77C-104-01 | 3 / 4 " | ¥7,480 | 見積依頼
|
A | 77C-102-01 | 3 / 8 " | ¥4,593 | 見積依頼
|
77C シリーズ フル ポート バルブ
Apollo 77C-100 シリーズ フルポート バルブ (フルボア バルブとも呼ばれる) は、バルブ本体を通る無制限の流れを提供します。 内径はパイプの直径と同じなので、最大の流量が得られます。 高圧またはその他の極端な動作状況が発生した場合でも、バルブ ステムが本体から飛び出すのを防ぐ防噴ステム設計が採用されています。 これらのボールバルブは、機械加工された固体クロムメッキボールを備えており、適切なシールを実現し、摩耗と摩擦を最小限に抑え、腐食環境でもスムーズな動作を可能にします。 調整可能なパッキングランドを備えており、シールを優れた制御でメンテナンスを容易にします。 これらの 77C-100 シリーズ バルブは、耐久性、強度、機械加工性、熱伝導性、多用途性を備えた青銅鋳物を特徴としており、石油・ガス、海洋、化学処理、廃水産業に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンスリング
- 自動車用ポリッシャー
- アングルボディピストンバルブ
- アース棒アクセサリー
- ペンチ
- 圧縮空気トリートメント
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ナッツ
- 熱可塑性溶接
- SUNDSTROM SAFETY レスピレーターキット、シリコンフランジ/ポリカーボネートレンズ
- SPEEDAIRE 複動形薄形エアシリンダ 基本取付形 内径3/4"
- APPROVED VENDOR コイルチューブ溶接50フィート316ステンレス鋼
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 2 インチ NPT ステンレス鋼ストレイン リリーフ コード グリップ
- SPEARS VALVES ボールバルブ付き鋸歯状チップ、タレットベースラボフィクスチャ
- TRICO ブリーザーチューブ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS インパクトビット
- ACORN ENGINEERING テンパリングバルブ
- MORSE CUTTING TOOLS ストレート刃タップ 111シリーズ