入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラグスタイルの熱電対 |
エラー精度(Deg。C) | +/- 0.75 |
絶縁 | ステンレス鋼のガラス繊維 |
リード長 | 96 " |
材料 | ニッケルメッキ銅 |
プラグまたはコネクタタイプ | フォークターミナル |
温度制限(Deg。F) | 900 |
熱電対要素 | 20 AWG |
熱電対タイプ | J |
タイプ | J |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 9032900000 |
プロダクト | モデル | リード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TRW00023 | 48 " | ¥4,426 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。