HI-TECH DURAVENT 0615-1800-0565 カフ付きブロワーホース内径 18 インチネオプレン
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
アイテム価格 | 袖口付きブロワーホース |
曲げ半径 | 10.5 " |
色 | イエロー/ブラック |
ホースの長さ | 15ft。 |
ホース材質 | ネオプレンコーティングポリエステル生地 |
内部径 | 18 " |
マックス。 圧力 | 2のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -華氏40度から華氏250度 |
強化 | ヘリカルワイヤー |
タイプ | 袖口付きブロワーホース |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | ホース材質 | 内部径 | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0616-1800-0565 | 10.5 " | ビニール/ラミネート | 18 " | 2のプサイ | -華氏20度から華氏180度 | ¥77,165 | |
0615-1600-0565 | 9.5 " | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 16 " | 2のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥89,277 | |
0615-2000-0565 | 12 " | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 20 " | 1のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥135,876 | |
0615-0800-0566 | 5" | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 8" | 6のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥59,612 | |
0615-1200-0565 | 7.5 " | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 12 " | 3のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥82,237 | |
0615-1400-0565 | 8.5 " | ネオプレンコーティングポリエステル生地 | 14 " | 2.5のプサイ | -華氏40度から華氏250度 | ¥92,856 | |
0616-1600-0565 | 9.5 " | ビニール/ラミネート | 16 " | 2のプサイ | -華氏20度から華氏180度 | ¥66,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。