定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DTVS9HWA10Xサージ保護ハードワイヤード100ka | AF9LRU 30EG27

SQUARE D TVS9HWA10X サージ保護ハードワイヤード 100ka

在庫あり
アイテム:AF9LRU モデル:TVS9HWA10X相互参照:30EG27

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥608,049 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサージ保護装置
深さ2.92 "
エンクロージャ材質非金属
エンクロージャタイプNEMA 4X
フィルタの種類フィルタリング
脚注10年保証、オプションのフラッシュマウントキットおよびリモートモニターが利用可能
グリーン認証またはその他の認定RoHS対応
長さ8.62 "
雷インパルス電流100kA
場所の種類2タイプ
材料非金属
最大継続動作電圧840
最大モードごとのサージ電流50kA
最大フェーズごとのサージ電流100kA
保護モード6
取り付けスタイルニップルマウント、リード線
ノイズリダクション評価NRR-54デシベル
公称放電電流20kA
Number of Poles1
ワイヤーの数3線+アース
3
保護クラスタイプ2 SPD
短絡電流定格200kA
タイプハードワイヤー
電圧600デルタ
電圧保護レベル3000
電圧保護等級3000V(LG、LL)
幅(Width)4.8 "
ワイヤー3W +アース
針金ゲージ#10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 2.3
船高(cm)11.43
船の長さ(cm)26.67
船幅(cm)17.78
HSコード8536308000

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D TVS9HWA10X サージ保護ハードワイヤード 100ka
¥608,049 /単価