WEG 13521268 エアコンプレッサーモーター、5 馬力、コンデンサー始動/運転、3440 Rpm、230VAC
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
アイテム価格 | 空気圧縮機モーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 56HZ |
全負荷アンペア | 20.3A |
HP | 5 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 12.9375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | エアコンプレッサ |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リア/フット |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 3440 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.1875 " |
相 | 1 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 4 " |
電圧 | 230V AC |
船の重量(kg) | 22.05 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | モーターアプリケーション | フレーム | 全負荷アンペア | モーター設計 | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00518OS1CCD184T | 空気圧縮機 | 184T | 23.5-21.5 | コンデンサ-開始/実行 | なし | 1745 | - | 14.875 " | ¥166,430 | ||
00518OS1CCDOL184T | 空気圧縮機 | 184T | 23.5-21.5 | コンデンサ-開始/実行 | マニュアル | 1745 | - | 14.875 " | ¥178,742 | ||
00718OS1CCD215T | 空気圧縮機 | 215T | 33.3-31.3 | コンデンサ-開始/実行 | - | 1745 | - | 19 11 / 16 " | ¥233,667 | ||
01018OS1CCD215T | 空気圧縮機 | 215T | 45.0-43.0 | コンデンサ-開始/実行 | - | 1745 | - | 21.25 " | ¥355,637 | ||
00536OS1DCD56H-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81,052 | ||
00218OT1B56-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110,782 | ||
00536OS1DCD56HZ-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。