WEG 00718OS1CCD215T エアコンプレッサーモーター、7.5 馬力、1745 Rpm 208-230v
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
アイテム価格 | 空気圧縮機モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが含まれています | 有り |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 215T |
全負荷アンペア | 33.3-31.3 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 空気圧縮機 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1745 |
全体の長さ(Overall Length) | 19 11 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.375 " |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 58.95 |
船高(cm) | 35.81 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | モーターアプリケーション | フレーム | 全負荷アンペア | モーター設計 | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00518OS1CCD184T | 空気圧縮機 | 184T | 23.5-21.5 | コンデンサ-開始/実行 | なし | 1745 | - | 14.875 " | ¥166,430 | ||
00518OS1CCDOL184T | 空気圧縮機 | 184T | 23.5-21.5 | コンデンサ-開始/実行 | マニュアル | 1745 | - | 14.875 " | ¥178,742 | ||
01018OS1CCD215T | 空気圧縮機 | 215T | 45.0-43.0 | コンデンサ-開始/実行 | - | 1745 | - | 21.25 " | ¥355,637 | ||
00536OS1DCD56H-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81,052 | ||
00218OT1B56-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110,782 | ||
00536OS1DCD56HZ-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85,122 | ||
00718OS1F215T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。