WEG 00518OS1CCDOL184T エアコンプレッサー モーター、5 馬力、1745rpm 208-230v 184t
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧縮機モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが含まれています | はい |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 184T |
全負荷アンペア | 23.5-21.5 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 空気圧縮機 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1745 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.875 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.75 " |
熱保護 | マニュアル |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | モーターアプリケーション | フレーム | 全負荷アンペア | モーター設計 | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00518OS1CCD184T | 空気圧縮機 | 184T | 23.5-21.5 | コンデンサ-開始/実行 | なし | 1745 | - | 14.875 " | ¥177,178 | ||
00718OS1CCD215T | 空気圧縮機 | 215T | 33.3-31.3 | コンデンサ-開始/実行 | - | 1745 | - | 19 11 / 16 " | ¥248,775 | ||
01018OS1CCD215T | 空気圧縮機 | 215T | 45.0-43.0 | コンデンサ-開始/実行 | - | 1745 | - | 21.25 " | ¥378,651 | ||
00536OS1DCD56H-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81,987 | ||
00218OT1B56-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112,059 | ||
00536OS1DCD56HZ-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86,103 | ||
00718OS1F215T | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥172,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。