KERN AND SOHN FGE シリーズ デザイン キッチン スケール
形式 | モデル | 計量面幅 | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 長方形計量面サイズ | Units | 天びんの材質 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGE5K-3S05 | 152 mm | 152 X 230 X 15ミリメートル | 230 mm | +/- 15g | 152 x 230 mm | fl.oz、g、lb、oz、ml | アクリル | 230 mm | ¥22,393 | |
B | FGE10K-3S05 | 272 mm | 272 X 250 X 22ミリメートル | 250 mm | +/- 75g | 272 x 205 mm | グラム、ポンド、オンス、ミリリットル | ガラス | 205 mm | ¥33,103 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIGガン
- ホイストリングとアクセサリー
- コンクリートパワーカッターアクセサリー
- 圧縮および密度ゲージアクセサリ
- アーク保護ブランケット
- 圧力および温度制御バルブ
- 電磁弁とコイル
- 詮索好きな道具
- コンピュータ用品とメディア
- カーペットツールキット
- WESCO アルミとスチールのUボート
- APPROVED VENDOR メッシュディスクNo200
- 3M 精練パッド
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、150ワット
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ耐候性屋外用 USB タイプ AC レセプタクル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-13 Unc Lh
- MARTIN SPROCKET トリプレックスストックボアB形メートルローラチェーンスプロケット 16B-3 チェーン番号
- KERN AND SOHN ATEシリーズセンサー
- Aetna Bearing 1300シリーズボールスラスト玉軸受