KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 キッチンスケール、最大 15000g 計量、最小表示1g
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キッチンスケール |
電池 | 3×1.5V AAA |
桁サイズ | 22 mm |
タイプを表示します。 | LED セグメント |
ハウジングの寸法 | 272 X 250 X 22ミリメートル |
住宅の高さ | 22 mm |
ハウジングの長さ | 250 mm |
直線性 | +/- 75g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最小重量 | 5g |
製品データシート | kern-and-sohn-fge-10k-3s05.pdf |
読みやすさ | 1g |
長方形計量面サイズ | 272 x 205 mm |
再現性 | 20g |
整定時間 | 2秒。 |
Units | グラム、ポンド、オンス、ミリリットル |
秤量 | 15kg |
天びんの材質 | ガラス |
計量面の深さ | 205 mm |
計量面幅 | 272 mm |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 15 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面幅 | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 長方形計量面サイズ | Units | 天びんの材質 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGE5K-3S05 | 152 mm | 152 X 230 X 15ミリメートル | 230 mm | +/- 15g | 152 x 230 mm | fl.oz、g、lb、oz、ml | アクリル | 230 mm | ¥22,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。