入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キッチンスケール |
電池 | 2×CR2032 |
深さ | 230 mm |
桁サイズ | 18 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 15 mm |
ハウジングの寸法 | 152 X 230 X 15ミリメートル |
ハウジングの長さ | 230 mm |
直線性 | +/- 15g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最小重量 | 5g |
製品データシート | kern-and-sohn-fge-5k-3s05.pdf |
読みやすさ | 1g |
長方形計量面サイズ | 152 x 230 mm |
再現性 | 15g |
整定時間 | 2秒。 |
Units | fl.oz、g、lb、oz、ml |
秤量 | 5kg |
天びんの材質 | アクリル |
計量面の深さ | 230 mm |
計量面幅 | 152 mm |
幅(Width) | 152 mm |
船の重量(kg) | 3 |
船高(cm) | 17.5 |
船の長さ(cm) | 18 |
船幅(cm) | 23 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面幅 | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 長方形計量面サイズ | Units | 天びんの材質 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGE10K-3S05 | 272 mm | 272 X 250 X 22ミリメートル | 250 mm | +/- 75g | 272 x 205 mm | グラム、ポンド、オンス、ミリリットル | ガラス | 205 mm | ¥33,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。