Weg 00156os3hjpr56j | 電気モーター、1.5馬力 | Raptor Supplies 日本

WEG 00156OS3HJPR56J 電動モーター、1.5馬力

アイテム: BB8RYZ モデル: 00156OS3HJPR56J

入手する 5月 16, 木曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気モーター

発送情報:

船の重量(kg) 15.3

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
WEG 00156ES3EB56C 電気モーター、1.5Hp、60Hz、3440 Rpm | BA9QXY 00156ES3EB56C-
見積依頼
WEG 00158ES3ED56CFL 電気モーター、1.5Hp、60Hz、1750 Rpm | BA9ZEJ 00158ES3ED56CFL-
見積依頼
WEG 00158ES1BF56CFL 電気モーター、1.5Hp、60Hz、1750 Rpm | BB2ARE 00158ES1BF56CFL-
見積依頼
WEG 00156ET3EPM143/5Y 電気モーター、1.5 馬力、3600 rpm | BB2BKH 00156ET3EPM143/5Y¥78,914
WEG 00158EP3ESS56C 電気モーター、1.5 馬力、1800 rpm | BB2BZP 00158EP3ESS56C¥104,667
見積依頼
WEG 00156ET3ERS143TC 電気モーター、1.5 馬力、3600 rpm | BB2CJA 00156ET3ERS143TC-
見積依頼
WEG 00156OP3E143JP 電動モーター、1.5Hp、60Hz、3430 Rpm | BB2CVE 00156OP3E143JP-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WEG 00156OS3HJPR56J 電動モーター、1.5馬力