ROADPRO 車用ファンヒーター 12v
RoadPro 車用ファン ヒーターは、RV やキャンピングカーの常時熱源として最適です。 180 ~ 300 W の範囲の電力定格が用意されています。 これらのユニットは、窓の霜取りやフロントガラスの曇りを取り除き、運転中の視認性を向上させるのにも役立ちます。
形式 | モデル | アンプ | のために使用される | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RPSL-581 | 15 | プロのドライバーだけでなく、RVやキャンピングカー | 180 | ¥6,940 | |
B | RPSL-681 | 25 | キャンプ、テールゲート、ボート | 300 | ¥11,919 |
車のファンヒーター12v
RoadPro オールシーズン車用ファン ヒーターは、一定の熱源を提供するように設計されています。 RV やキャンピングカーへの設置に適しています。 これらのユニットは、スイッチを切り替えるだけで加熱モードからファンのみのモードに切り替えることができ、12V 電源ポートに簡単に差し込める 16/12 ゲージの電源コードが付属しています。 これらは、簡単かつ迅速な取り付けと繰り返しの調整を可能にする回転ベースを備えており、180 W から 300 W ワットの範囲の電力定格で利用できます。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- ヒーターを希望の温度に設定します。
- 「ホット」または「ファン」モードを選択します。
- 緑色のライトはファン モードを示し、赤色のライトは加熱機能を示します。
- ノブを時計回りに回すと速度が速くなり、反時計回りに回すとファンの速度が遅くなります。
特徴
- RoadPro は、ファン ヒーターを 12 / 16 ゲージの電源コードを介して車両のバッテリーに直接接続できます。
- 調整可能なファン速度 (低速と高速) があり、ユーザーはスイッチを切り替えることで熱からファンの設定に簡単に切り替えることができます。
- これらの12Vファンヒーターには、取り付けが容易なスイベルベースがあります。
- ブランドの RPSL-681 カーファンヒーター熱を知らせる赤色のインジケータ ライトと、動作状態を示す LED 電源インジケータが付属しています。
よくある質問
これらのユニットを使用する際の安全を確保するにはどうすればよいですか?
- 電気の危険を避けるため、リードまたはユニットを水またはその他の液体に浸さないでください。
- 使用しないときは、ユニットの電源を切り、バッテリーから外してください。
- リードが損傷している場合は使用しないでください。 また、リードは定期的にチェックしてください。
- 交流でそれらに電力を供給しないでください。
- ヒーターの背面を塞がないでください。
これらの RoadPro カー ヒーターの取り付け方法を教えてください。
- 付属のハードウェアを使用して、ヒーターを希望の場所に取り付けます。
- ユニットをオフの位置に設定します。
- 赤いワイヤーをプラス (+) に接続し、黒いワイヤーをマイナス (-) のバッテリー端子に接続します。
- インライン 30A ヒューズを赤い (プラス) ワイヤに接続します。
これらの車のファンヒーターを取り付ける際に安全を確保するにはどうすればよいですか?
- ファイアウォールを通過購入に進むきは、グロメットを使用してワイヤーが金属にこすれないようにします。
- このユニットを取り付けるときは、エアバッグを妨げないようにしてください。
- 車内に配線する場合は、配線をカーペットの裏に埋めないようにしてください。
- リードの損傷や過熱を避けるため、ワイヤをねじったり結んだりしないでください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消火ホースと消火栓アダプター
- Oリングスプライシングキット
- ポリウレタンホース
- エアサーキュレータガード
- はしご安全扉
- パワーソーとアクセサリー
- 磁石と磁気ストリップ
- 防火
- ぼろきれとワイプ
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- HI TEMP 溶接カーテン
- IDEAL 止めねじメカニカルコネクタ
- SPEEDCLEAN グリットブラシ
- DIXON ポリカーボネート消火栓アダプター
- BATTERY DOCTOR デュアルヒューズホルダー、タパ回路
- COOPER B-LINE 単一拡張アンカー
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティングティー、ガスケットxスピゴットxガスケット
- SPEARS VALVES PVC ゲート バルブ、BSP ねじ込み、EPDM、メートル法
- MARTIN SPROCKET ボックスレンチ、12ポイント、インダストリアルブラック
- ANSELL 11-511 ハイフレックス耐切創手袋