入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーファン |
アンプ | 25 |
タイプ | ヒータ |
のために使用される | キャンプ、テールゲート、ボート |
電圧(DC) | 12 |
出力 | 300 |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8516290000 |
A. 空気は、ラジエーターに似たヒーター コアを介して、ヒーター ファンによって車内に吹き込まれます。 コアは、シリンダー ヘッドから高温のクーラントを受け取り、それをポンプに送ります。
プロダクト | モデル | アンプ | のために使用される | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPSL-581 | 15 | プロのドライバーだけでなく、RVやキャンピングカー | 180 | ¥6,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。