入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスコネクタ |
接続 | 圧縮銅管 |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -40から200 F |
番手 | 1 / 4-18 |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 男性 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7412200015 |
原産国 | MX |
モデル | 接続 | パイプサイズ | 番手 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1868X2.5 | クイックコネクト | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 5 / 32 " | ¥1,778 | |
1868X2.5X1 | クイックコネクト | 1 / 16 " | 1 / 16-27 | 5 / 32 " | ¥1,880 | |
1868X3 | クイックコネクト | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 16 " | ¥1,946 | |
1868X4 | クイックコネクト | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 1 / 4 " | ¥2,182 | |
1868X4X4 | クイックコネクト | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 4 " | ¥2,295 | |
1868X6 | クイックコネクト | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3 / 8 " | ¥3,283 | |
1868X6X2 | クイックコネクト | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 8 " | ¥4,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。