VESTIL PI-P シリーズ ポータブルパレットインバータ
形式 | モデル | 深さ | フォークオープニング | 高さ | 長さ | 最大。 フォーク間の幅 | 分。 フォーク間の幅 | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PI-P-SL-3000-3276 | 56.5 " | "32へ" 76 | 82.5 " | 56.5 " | 76 " | 32 " | 113 " | 見積依頼
|
B | PI-P-SL-3000-3254 | 60 " | "32へ" 54 | 107 " | 60 " | 54 " | 32 " | 56.5 " | 見積依頼
|
C | PI-P-SL-3000-4088 | 60 " | "40へ" 88 | 94 " | 60 " | 88 " | 40 " | 113 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷却フィルター乾燥機
- ネイルセット
- ADAパッド
- 鳥スクリーン
- 閉所でのポールホイスト
- 配管ツール
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 換気
- ぼろきれとワイプ
- 溶接棒とワイヤー
- ABILITY ONE カーペット敷きのエントランスマット
- GEORG FISCHER フランジ、スケジュール80、CPVC、グレー
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-1000シリーズ ジェットセット
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40二重封じ込め終端継手
- EATON LGシリーズサーキットブレーカ、3P、600 V
- IRONCLAD ボックスハンドラー工業用グリップ手袋
- MORSE DRUM エアラインルブリケーター
- STEARNS BRAKES リリースロッド
- BALDOR / DODGE C形 ピローブロック 分割型円すいころ軸受
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CDTS一段減速機