VESTIL PI-P-SL-3000-3276 ポータブル パレット インバーター、3000 ポンド容量、32~76インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットインバーター |
電池含む | 有り |
容量 | 3000ポンド。 |
色 | イエロー、ブラック |
深さ | 56.5 " |
フォークの高さ | 3" |
フォーク長 | 48 " |
フォークオープニング | "32へ" 76 |
フォークサイズ | 22 "X 42 1 / 8" |
フォーク幅 | 6" |
前輪径 | 4" |
高さ | 82.5 " |
含まれています | バッテリーチャージャー |
長さ | 56.5 " |
高さを下げた | 3 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フォーク間の幅 | 76 " |
分。 フォーク間の幅 | 32 " |
キャスターの数 | 6 |
ポータブル | 有り |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pi-p-sl-3000-3276.pdf |
レイズタイム | 23秒。 |
後輪径 | 8" |
旋回半径 | 84 1 / 2 " |
使用する | パレットとスキッド |
ホイール素材 | ラバー |
幅(Width) | 113 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | フォークオープニング | 高さ | 長さ | 最大。 フォーク間の幅 | 分。 フォーク間の幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-P-SL-3000-3254 | 60 " | "32へ" 54 | 107 " | 60 " | 54 " | 32 " | 56.5 " | - | 見積依頼
| |
PI-P-SL-3000-4088 | 60 " | "40へ" 88 | 94 " | 60 " | 88 " | 40 " | 113 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。