パーカーソレノイドバルブ
パーカーの電磁弁は、システム内の水流を制御するように設計されており、電気的に通電/非通電されて、流体の流れを遮断または許可します。
形式 | モデル | 注ぐ速さ | アイテム価格 | マックス。 フロー | 反応時間 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSL103A | - | スレッドカートリッジバルブ | 4.5 GPM | - | 3方向ソレノイド | ¥18,060 | |
B | DSL105C9 | 5ガロン/分 | 5 gpm | 50ミリ秒 | 4ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | ¥39,046 | ||
C | DSL104B | 10ガロン/分 | 8 gpm | 50ミリ秒 | 4ウェイ、2ポジション | ¥21,396 | ||
D | DSL101N | 15ガロン/分 | 15 gpm | 35ミリ秒 | ノーマルオープンソレノイド | ¥19,586 |
特徴
- これらは、動的または回転アプリケーションを往復させるための D リング シール材料を備えており、優れた耐食性と耐摩耗性を提供します。
- それらは、高速応答時間のための低摩擦ブレークアウェイを備えており、電気ソレノイドを使用して操作するように設計されています。
- 振動、熱膨張、圧力推力、配管負荷から保護するためのベローズを備えています。
- 低圧力損失と最小限のヒステリシスで信頼性の高い性能を保証する独自の設計が特徴です。
- 耐久性を最大限に高めるために硬化鋼で構成されており、華氏-35度から200度の範囲の温度に耐えることができます。
よくある質問
手動オーバーライドの機能は何ですか?
オーバーライド機能により、電源が失われたりコイルに障害が発生した場合に、オペレーターはバルブを手動でシフトできます。
一部のソレノイドバルブがメッシュスクリーンを使用しているのはなぜですか?
メッシュスクリーンはソレノイドバルブの内部部品を保護することを目的としています。 メッシュは、スプールやポペットの動きを妨げる可能性のある小さな破片を捕らえます。 ただし、スクリーンは一次濾過には推奨されません。
ノーマルクローズバルブとは?
2 方向の常閉ポペット バルブは、電源を切ると逆止弁として機能し、一方向の流れを遮断し、逆方向の自由な流れを制限します。 通電購入に進む、ポペットが持ち上がり、カートリッジの側面からノーズへの自由な流れを可能にします。 アプリケーションで両方向の自由な流れが必要な場合は、自由な逆流オプションを選択する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベントキャップ
- 絶縁テスター
- スペーサーとスタンドオフの品揃え
- コンプレッサーセパレーターキット
- シュリンクラップバンド
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- クレーンと花綱設備
- ドラム
- ラボ機器
- フック
- SLICK LOCKS 南京錠ガード
- HYDE スクレーパー付きワイヤーブラシ
- KIPP K0122、1 / 2-13ネジサイズ調節可能なハンドル
- DIXON 標準フェルール
- MERSEN FERRAZ GDL-V時間遅延ヒューズ
- ANVIL Npsストラット絶縁カップリング、1/2壁
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P100 カップリング、ハブ x ハブ
- RITRON 双方向ワイヤレスインターホン
- BALDOR / DODGE QD、Fサイズブッシュ
- HUB CITY HERA45シリーズ ES形 ステンレス製 ヘリカルハイポイド減速機