WATTS LF719-QT 1 クォーター回転ボールバルブ、インライン、1 インチサイズ、ブロンズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF719 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
タイプ | キット |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
プロダクト | モデル | 最小温度 | ボディ材質 | ディスク素材 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | ねじの種類 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF007-QT-FDA 3 | 33度F | 鋳鉄 | ラバー | 3" | 雌ねじ | ラバー | NPT | クォーターターンボールバルブ | ¥1,490,400 | 見積依頼
| |
709-QT-S 6 | 33度F | 鋳鉄 | - | 6" | メカニカルジョイント | ブロンズ | - | クォーターターンボールバルブ | ¥2,685,993 | 見積依頼
| |
709-QT4 | 33度F | 鋳鉄 | - | 4" | メカニカルジョイント | ブロンズ | - | クォーターターンボールバルブ | ¥1,432,426 | 見積依頼
| |
709-QT-S 4 | 33度F | 鋳鉄 | - | 4" | メカニカルジョイント | ブロンズ | - | クォーターターンボールバルブ | ¥1,637,739 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。