WATTS 709-QT-S 4 クォーターターン ボールバルブ、メカニカルジョイント、4 インチサイズ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | メカニカルジョイント |
入口サイズ | 4" |
インレットタイプ | メカニカルジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 709 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | メカニカルジョイント |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | メカニカルジョイント |
シート素材 | ブロンズ |
ストレーナー | はい |
タイプ | キット |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | 最小温度 | ボディ材質 | ディスク素材 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | ねじの種類 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF007-QT-FDA 3 | 33度F | 鋳鉄 | ラバー | 3" | 雌ねじ | ラバー | NPT | クォーターターンボールバルブ | ¥1,490,400 | 見積依頼
| |
LF719-QT1 | 33度F | 鉛フリーブロンズ | シリコーン | 1" | 雌ねじ | エンジニアリングプラスチック | ftp 拡張子 | 遮断弁なし | ¥81,957 | 見積依頼
| |
709-QT-S 6 | 33度F | 鋳鉄 | - | 6" | メカニカルジョイント | ブロンズ | - | クォーターターンボールバルブ | ¥2,685,993 | 見積依頼
| |
709-QT4 | 33度F | 鋳鉄 | - | 4" | メカニカルジョイント | ブロンズ | - | クォーターターンボールバルブ | ¥1,432,426 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。