入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
放電容量 | 5403000btuh |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | LF340 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
起伏温度 | 210度F |
サーモスタット素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 2.97 |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 放電容量 | コンセントタイプ | リリーフ圧力 | 入口接続 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF340-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2」 | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | 1-1 / 2」 | - | ¥546,082 | ||
LF340X8-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2」 | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | 1-1 / 2」 | - | ¥546,176 | ||
LF342-150-210-2" | 2" | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | おねじ | 150 psi | - | 2" | - | ¥617,172 | ||
LF342X-150-210-2" | 2" | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | おねじ | 150 psi | - | 2" | - | ¥669,619 | ||
LF340X-8 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | 4426000btuh | 雌ねじ | 100 psi | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥701,375 | ||
LF342X-8 125-210 2 | 2" | 鉛フリー銅シリコン合金 | 5403000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | おねじ | 2" | NPT | ¥838,871 | ||
LF340 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | 4426000btuh | 雌ねじ | 100 psi | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥660,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。