WATTS LF340 シリーズ自動再装着温度および圧力リリーフバルブ
形式 | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 放電容量 | コンセントタイプ | リリーフ圧力 | 入口接続 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF340-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2」 | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | 1-1 / 2」 | - | ¥546,082 | |
B | LF340X-8 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | 4426000btuh | 雌ねじ | 100 psi | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥701,375 | |
B | LF340 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | 4426000btuh | 雌ねじ | 100 psi | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥660,178 | |
B | LF340X-8 125-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | 5403000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥1,104,742 | |
A | LF340X8-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2」 | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | 1-1 / 2」 | - | ¥546,176 | |
B | LF340 125-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | 5403000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥1,039,288 | |
B | LF340X-8-Z 175-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | - | 雌ねじ | 175 psi | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥876,390 | |
C | LF342-150-210-2" | 2" | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | おねじ | 150 psi | - | 2" | - | ¥617,172 | |
D | LF342 125-210 2 | 2" | 鉛フリー銅シリコン合金 | 5403000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | おねじ | 2" | NPT | ¥660,963 | |
C | LF342X-150-210-2" | 2" | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | おねじ | 150 psi | - | 2" | - | ¥669,619 | |
D | LF342X-8 125-210 2 | 2" | 鉛フリー銅シリコン合金 | 5403000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | おねじ | 2" | NPT | ¥838,871 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピジョンホールビンユニット
- ストロボスコープとタコメーターのアクセサリ
- バッテリークランプ
- 温度アラーム
- ワイヤレスウォールスイッチ
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ドアハードウェア
- エアレーション
- コンクリート試験
- ポータブルクーラーおよび飲料
- LITTLE GIANT 汎用ハンドトラック、800ポンド、スチール、グリーン
- WESTWARD Hssねじ山ダイ
- TACO バルブ3ウェイクローズドシステム
- VULCAN HART フライヤーバスケット
- KLEIN TOOLS エクストリームグローブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-12 Un
- KERN AND SOHN 354 シリーズ ウッド プロテクト ケース
- WORLDWIDE ELECTRIC スクリューコンベヤフランジ
- DUTTON-LAINSON キット
- ELECTROMARK ステンシル