入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
身長 | 9.75 " |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
身幅 | 4.5 " |
ところで | 6,379,000 |
工場設定圧力 | 150のプサイ |
入口サイズ | 2" |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 210度F |
製造元シリーズ | LF340 |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | おねじ |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 150 psi |
サーモスタットの長さ | 8" |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 放電容量 | コンセントタイプ | リリーフ圧力 | 入口接続 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF340-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2」 | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | 1-1 / 2」 | - | ¥546,082 | ||
LF340X8-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2」 | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 雌ねじ | 150 psi | - | 1-1 / 2」 | - | ¥546,176 | ||
LF342-150-210-2" | 2" | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | おねじ | 150 psi | - | 2" | - | ¥617,172 | ||
LF340X-8 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | 4426000btuh | 雌ねじ | 100 psi | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥701,375 | ||
LF342X-8 125-210 2 | 2" | 鉛フリー銅シリコン合金 | 5403000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | おねじ | 2" | NPT | ¥838,871 | ||
LF340 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | 4426000btuh | 雌ねじ | 100 psi | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥660,178 | ||
LF340 125-210 1 1/2 | 1-1 / 2」 | ブロンズ | 5403000btuh | 雌ねじ | 125のプサイ | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | ftp 拡張子 | ¥1,039,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。