DAYTON 汎用 AC モーター、3 相設計、キー付きシャフト
形式 | モデル | RPMグループ | 全負荷アンペア | HP | RPM範囲 | 稼働率 | 長さの少ないシャフト | モーターエンクロージャーの設計 | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TU24 | 1101-1200 | 4.0-4.0/2.0 | 1 | 1101-1200 | 1.15 | 12 1 / 16 " | 防滴オープン | 1150 | ¥123,186 | |
B | 31TU33 | 1101-1200 | 3.6-3.5/1.8 | 1 | 1101-1200 | 1.25 | 10.75 " | 完全密閉型ファン冷却 | 1150 | ¥129,520 | |
A | 31TU23 | 1701-1800 | 3.2-3.1/1.6 | 1 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25 " | 防滴オープン | 1750 | ¥154,719 | |
B | 31TU32 | 1701-1800 | 3.1-3.0/1.5 | 1 | 1701-1800 | 1.25 | 10.75 " | 完全密閉型ファン冷却 | 1750 | ¥92,773 | |
B | 31TU37 | 1701-1800 | 5.9-5.7/2.8 | 2 | 1701-1800 | 1.25 | 10.75 " | 完全密閉型ファン冷却 | 1740 | ¥113,483 | |
A | 31TU28 | 1701-1800 | 5.9-5.0/2.5 | 2 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25 " | 防滴オープン | 1740 | ¥104,273 | |
A | 31TU30 | 1701-1800 | 8.2-7.6/3.8 | 3 | 1701-1800 | 1.15 | 13.875 " | 防滴オープン | 1740 | ¥137,343 | |
A | 31TU22 | 3001-3600 | 3.0-2.9/1.5 | 1 | 3001-3600 | 1.15 | 10.75 " | 防滴オープン | 3450 | ¥83,674 | |
B | 31TU31 | 3001-3600 | 2.9-2.7/1.4 | 1 | 3001-3600 | 1.15 | 10.75 " | 完全密閉型ファン冷却 | 3450 | ¥86,666 | |
B | 31TU36 | 3001-3600 | 5.4-4.9/2.5 | 2 | 3001-3600 | 1.25 | 10.75 " | 完全密閉型ファン冷却 | 3505 | ¥106,118 | |
B | 31TU38 | 3001-3600 | 8.1-7.2/3.6 | 3 | 3001-3600 | 1.25 | 10.75 " | 完全密閉型ファン冷却 | 3480 | ¥121,025 | |
A | 31TU27 | 3001-3600 | 5.5-5.0/2.5 | 2 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25 " | 防滴オープン | 3480 | ¥96,880 | |
A | 31TU29 | 3001-3600 | 8.2-7.3/3.7 | 3 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25 " | 防滴オープン | 3480 | ¥104,273 |
汎用ACモーター、3相設計、キー付きシャフト
Dayton 三相汎用モーターは、コンプレッサー、ファン、コンベア、ポンプ、マテリアルハンドリング、工作機械などの高トルク用途に最適です。 これらのユニットは、耐久性と構造剛性を高める圧延鋼フレームを備えており、スムーズで連続的な操作を実現するボールベアリングを備えています。 内部コンポーネントを過熱や湿気から安全に保つために、開放型防滴または完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えています。 これらのクラス F 絶縁モーターは、1 ~ 3 馬力の出力範囲の幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダンパーのバランス調整
- 除染シャワーアクセサリー
- 絶縁破壊テスター
- 液体加熱および冷却コイル
- コンクリートグラブとスラブトング
- チェックバルブと逆流防止装置
- ストレージロッカー
- 地絡保護
- 交通安全
- 配線路
- CALDWELL 調整可能なリフティング/スプレッダービーム
- SQUARE D NEMAヒュージブルコンビネーションスターター
- LAB SAFETY SUPPLY サンプリングバッグ18オンス
- MOODY TOOL スプリングアラインメントツール
- BUSSMANN TACシリーズ特殊ヒューズ
- KETT TOOLS リンクアセンブリ
- GRUVLOK MBT-T-9517AB バランシングバルブ
- DYNALON チューブチェックバルブ
- WEKSLER 圧力計サイフォン
- BALDOR / DODGE GTAH ボールベアリング