WATTS HY-700-14 壁消火栓、入口サイズ 3/4 インチまたは 1 インチ、壁厚 14 インチ
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
アイテム価格 | フロストプルーフ密閉型二重壁消火栓 |
ボディフィニッシュ | ポリッシュブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ケーシング材 | ニッケルブロンズ/ポリッシュブロンズハイドラントフェイス |
制御タイプ | キー |
解凍する | 有り |
ハンドルタイプ | ルーズキー |
入口サイズ | 3/4 "または1" |
インレットタイプ | 女性と男性のスレッド |
Lead | 現在ではない |
長さ | 18.187 " |
製造元シリーズ | HE-700 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | おねじ |
UPC | 098268454529 |
壁の厚さ | 14 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディ材質 | 制御タイプ | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 壁の厚さ | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY-420-14 | HE-420 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 14 " | - | ¥76,310 | ||
HY-725-14 | HE-725 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 8" | - | ¥116,422 | ||
HE-330 | HE-330 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 4-1 / 2」 | - | ¥104,932 | ||
430年HY | - | - | - | - | 3/4 "ホース | - | 3" | - | ¥55,386 | ||
HY420 8 | HE-420 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 8" | - | ¥79,564 | ||
HY420 10 | HE-420 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 10 " | - | ¥84,745 | ||
HY420 12 | HE-420 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 12 " | - | ¥82,042 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。