入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防霜壁消火栓 |
ボディフィニッシュ | クロムメッキ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ケーシング材 | ブロンズ/クロームフェイス |
制御タイプ | キー |
解凍する | 有り |
ハンドルタイプ | ルーズキー |
入口サイズ | 3/4 "または1" |
インレットタイプ | 女性と男性のスレッド |
Lead | 現在ではない |
長さ | 16.187 " |
製造元シリーズ | HE-420 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | おねじ |
UPC | 098268476378 |
壁の厚さ | 12 " |
船の重量(kg) | 3 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディ材質 | 制御タイプ | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 壁の厚さ | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY-420-14 | HE-420 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 14 " | - | ¥76,310 | ||
HY-700-14 | HE-700 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 14 " | - | ¥293,313 | ||
HY-725-14 | HE-725 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 8" | - | ¥116,422 | ||
HE-330 | HE-330 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 4-1 / 2」 | - | ¥104,932 | ||
430年HY | - | - | - | - | 3/4 "ホース | - | 3" | - | ¥55,386 | ||
HY420 8 | HE-420 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 8" | - | ¥79,564 | ||
HY420 10 | HE-420 | ブロンズ | キー | - | 3 / 4 " | おねじ | 10 " | - | ¥84,745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。