承認されたベンダー減速機、FNPT、亜鉛メッキ可鍛鉄
形式 | モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P940 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 2 "1" | 150のプサイ | ¥2,161 | |
A | 5P931 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 1 / 2" | 150のプサイ | ¥905 | |
B | 2WJ56 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 "x 2-1 / 2" | 150のプサイ | ¥10,950 | |
A | 5P930 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 "x 1 / 8" | 150のプサイ | ¥996 | |
A | 5P936 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 4 "1" | 150のプサイ | ¥2,031 | |
A | 5P938 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1-1/4" x 1/2" | 150のプサイ | ¥1,725 | |
A | 5P944 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2 "x 1-1 / 4" | 150のプサイ | ¥2,664 | |
A | 5P926 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 "x 1 / 4" | 150のプサイ | ¥803 | |
A | 5P933 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 1 / 4" | 150のプサイ | ¥1,058 | |
B | 2WJ59 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 4 "x 1-1 / 2" | 150のプサイ | ¥18,064 | |
A | 5P941 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1-1/2" x 3/4" | 150のプサイ | ¥1,978 | |
A | 5P945 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2 "×1」 | 150のプサイ | ¥3,315 | |
A | 5P928 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 "x 3 / 8" | 150のプサイ | ¥718 | |
A | 5P932 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 3 / 8" | 150のプサイ | ¥1,100 | |
A | 5P934 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 "×3 / 4" | 150のプサイ | ¥1,372 | |
A | 5P937 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1-1/4" x 3/4" | 150のプサイ | ¥1,738 | |
A | 5P939 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1-1/2" x 1-1/4" | 150のプサイ | ¥2,516 | |
B | 2WJ55 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 "×2」 | 150のプサイ | ¥10,529 | |
B | 2WJ54 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 "x 1-1 / 2" | 150のプサイ | ¥10,576 | |
B | 2WJ53 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 "x 1-1 / 4" | 150のプサイ | ¥9,358 | |
B | 2WJ64 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1/2" x 1-1/4" | 150のプサイ | ¥6,927 | |
B | 2WJ63 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1 / 2 "1" | 150のプサイ | ¥5,429 | |
A | 5P929 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 "x 1 / 4" | 150のプサイ | ¥682 | |
A | 5P935 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 "×1 / 2" | 150のプサイ | ¥1,425 | |
A | 5P942 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1-1/2" x 1/2" | 150のプサイ | ¥2,541 | |
A | 5P943 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2 "x 1-1 / 2" | 150のプサイ | ¥3,287 | |
B | 2WJ65 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1/2" x 1-1/2" | 150のプサイ | ¥6,022 | |
B | 2WJ66 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2-1 / 2 "2" | 150のプサイ | ¥7,093 | |
A | 5P925 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 "x 1 / 8" | 150のプサイ | ¥805 | |
B | 2WJ60 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 4 "×2」 | 150のプサイ | ¥18,364 | |
C | 5XTJ0 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2 "×1 / 2" | 300のプサイ | ¥4,536 | |
D | 1XKW9 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2 "×1」 | 華氏300度で550psi | ¥8,315 | |
D | 1XKW7 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1/2" x 1-1/4" | 華氏300度で550psi | ¥3,984 | |
D | 1XKV9 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 "×1 / 2" | 華氏300度で550psi | ¥2,862 | |
D | 1XKV3 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 "x 1 / 4" | 華氏300度で550psi | ¥1,283 | |
D | 1XKV7 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 1 / 2" | 華氏300度で550psi | ¥1,844 | |
D | 1XKV8 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 "×3 / 8" | 華氏300度で550psi | ¥6,859 | |
D | 1XKW8 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2 "×3 / 4" | 華氏300度で550psi | ¥6,749 | |
D | 1XKW2 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1/4" x 3/4" | 華氏300度で550psi | ¥4,012 | |
D | 1XKW1 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 "×3 / 4" | 華氏300度で550psi | ¥2,537 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボックスI-ビームと魚雷のレベル
- ステムキャスター
- 電気作動式バタフライバルブ
- ガスユニットヒーター
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- コミュニケーションツール
- 自動車インテリア
- 安全警報と警告
- コンジットの取り付け
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- CHICAGO-LATROBE 15ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- APPROVED VENDOR ページングスピーカータン
- APPROVED VENDOR ロッド合金鋼
- WESTWARD 溶接ケーブル4Awg
- PASS AND SEYMOUR 産業用エクストラヘビーデューティトグルスイッチ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1-32 Un
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、6-32 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC LEパイプフランジ、バンストーンスタイル、ソケットエンド
- MORSE CUTTING TOOLS ホールソーアクセサリー