入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 2 "x 1-1 / 2" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1XKV3 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 "x 1 / 4" | 華氏300度で550psi | ¥1,304 | |
1XKV7 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 "x 1 / 2" | 華氏300度で550psi | ¥1,765 | |
1XKV8 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 "×3 / 8" | 華氏300度で550psi | ¥163 | |
1XKV9 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 "×1 / 2" | 華氏300度で550psi | ¥2,346 | |
1XKW1 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 "×3 / 4" | 華氏300度で550psi | ¥2,350 | |
1XKW2 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1/4" x 3/4" | 華氏300度で550psi | ¥3,502 | |
1XKW7 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1/2" x 1-1/4" | 華氏300度で550psi | ¥3,876 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。