入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | 有り |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
制御タイプ | ティーハンドル |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 350度F |
製造元シリーズ | FBV |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | バージンPTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | バージンPTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 0.21 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | 組み立て | ボール材料 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | ポートタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF47FBVQCB-10 | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | クイックコネクト | - | ¥3,848 | ||
LF47FBVQCB-18 | - | - | - | - | - | 1" | クイックコネクト | - | ¥9,139 | ||
LF47FBVQCB-14 | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | クイックコネクト | - | ¥5,290 | ||
LFFBV-3C-CC 1/2 | LFFBV-3C-CC | 有り | クロムメッキ真鍮 | -40度F | おねじ | 1 / 2 " | おねじ | フル | ¥6,160 | ||
FBV-3C3 | FBV-3C | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40度F | 雌ねじ | 3" | 雌ねじ | フル | ¥52,676 | ||
B6000-LH1/2 | - | - | 真鍮 | - | 雌ねじ | - | - | スタンダード | ¥9,013 | 見積依頼
| |
FBV-4-TH 3/4 | FBV-4 | いいえ | 真鍮 | -40度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | フル | ¥7,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。