入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 200度F |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | クイックコネクト |
シャフト材質 | 真鍮 |
バルブデザイン | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.53 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | 組み立て | ボール材料 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | ポートタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF47FBVQCB-10 | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | クイックコネクト | - | ¥3,848 | ||
LF47FBVQCB-14 | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | クイックコネクト | - | ¥5,290 | ||
LFFBV-3C-CC 1/2 | LFFBV-3C-CC | はい | クロムメッキ真鍮 | -40度F | おねじ | 1 / 2 " | おねじ | フル | ¥6,160 | ||
FBV-3C3 | FBV-3C | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40度F | 雌ねじ | 3" | 雌ねじ | フル | ¥52,676 | ||
B6000-LH1/2 | - | - | 真鍮 | - | 雌ねじ | - | - | スタンダード | ¥9,013 | 見積依頼
| |
FBV-4-TH 3/4 | FBV-4 | いいえ | 真鍮 | -40度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | フル | ¥7,826 | ||
FBVS-4 1 1/2 | FBV-4 | いいえ | 真鍮 | -40度F | - | 1-1 / 2」 | ソケット | フル | ¥8,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。