WATTS C300-OSYXPIV-GPM 8 ダブルチェック検出器逆流アセンブリ、8 インチ サイズ、遮断バルブ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 8" |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口接続 | 入口サイズ | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C300-OSYXPIV-CFM 3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥886,669 | 見積依頼
| |
C300-OSYXPIV-CFM 6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,301,615 | 見積依頼
| |
C300-OSYXPIV-CFM 4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,027,061 | 見積依頼
| |
C300-OSYXPIV-CFM 8 | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥2,240,515 | 見積依頼
| |
C300-OSYXPIV-GPM 3 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ¥886,669 | 見積依頼
| |
C300-OSYXPIV-GPM 4 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ¥1,027,061 | 見積依頼
| |
C300-OSYXPIV-GPM 6 | フランジ継手 | 6" | フランジ継手 | ¥1,301,615 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。