定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS C-FBV-1 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BY8LMT 0548003

WATTS C-FBV-1 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi

在庫あり
アイテム:BY8LMT モデル:C-FBV-1 3/4相互参照:0548003

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥36,196 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボールバルブ
作動装置いいえ
組み立ていいえ
ボール材料304ステンレススチール
ボディフィニッシュ炭素鋼
ボディ材質炭素鋼
制御タイプレバーハンドル
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプ雌ねじ
LeadPresent
マックス。 温度400度F
製造元シリーズC-FBV-1
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
ポートタイプフル
シート素材PTFE
シャフト材質304ステンレススチール
ステムタイプボトムロードブローアウトプルーフ
トルク65
バルブデザイン2ピース
ワッシャー素材PTFE
WOG(PSI)1000 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.53

商品の詳細:

ボールバルブ、3/4インチインレット、400度Fマックス。 温度、1000 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズコンセントサイズシート素材シャフト材質トルク価格
WATTS C-FBV-1 1/4 ボールバルブ、1/4 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BY8LMP 0548000 C-FBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFEステンレス鋼36¥25,925
WATTS C-FBV-1 3/8 ボールバルブ、3/8 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BY8LMQ 0548001 C-FBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "強化PTFE304ステンレススチール36¥25,925
WATTS C-FBV-1 1/2 ボールバルブ、1/2 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BY8LMR 0548002 C-FBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "強化PTFE304ステンレススチール43¥30,158
WATTS C-FBV-1 1 ボールバルブ、1 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BY8LMU 0548004 C-FBV-1 11"1"強化PTFE304ステンレススチール102¥48,640
WATTS C-FBV-1 1 1/2 ボールバルブ、1 1/2 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BY8LMW 0548006 C-FBV-1 1 1/21-1 / 2」1-1 / 2」強化PTFE304ステンレススチール188¥99,082
WATTS C-FBV-1 2ボールバルブ、2インチ入口、400度F最大値温度、600 Psi | BZ3KFE 0548007 C-FBV-1 22"2"強化PTFE304ステンレススチール340¥120,128
WATTS C-FBV-1 2 1/2 ボールバルブ、2 1/2 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi | BZ3KFF 0548008 C-FBV-1 2 1/22-1 / 2」2-1 / 2」強化PTFE304ステンレススチール430¥308,284
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS C-FBV-1 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、400 度F最大値温度、1000 Psi
¥36,196 /単価