WATTS B6000M2-SS 3/4標準ポートボールバルブ、3/4インチサイズ、青銅、2個入り
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
制御タイプ | レバーハンドル |
Cv | 25 gpm |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
マックス。 温度 | 450度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
ポートタイプ | スタンダード |
シート素材 | デュラフィルとユニシール |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
トルク | 90インチポンド |
ワッシャー素材 | ガラス強化PTFE |
プロダクト | モデル | ポートタイプ | ボール材料 | ボディ材質 | シート素材 | シャフト材質 | トルク | 制御タイプ | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6000 3/8 | スタンダード | クロムメッキ真鍮 | キャストブロンズ | デュラフィル | 真鍮 | 60インチポンド | レバーハンドル | 雌ねじ | ¥4,566 | 見積依頼
| |
B6002M2 3/4 | スタンダード | クロムメッキ真鍮 | キャストブロンズ | 強化PTFE | 真鍮 | 90インチポンド | レバーハンドル | 雌ねじ | ¥16,303 | 見積依頼
| |
B6080-M1 1/2 | フル | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | バージンPTFE | 真鍮 | 60インチポンド | レバーハンドル | 雌ねじ | ¥9,945 | 見積依頼
| |
B6000M2-UL-MASS | スタンダード | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | デュラフィルとユニシール | 真鍮 | 150インチポンド | レバーハンドル | 雌ねじ | ¥18,672 | 見積依頼
| |
LFB6001M2 3/4 | スタンダード | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | デュラフィルとユニシール | 真鍮 | 90インチポンド | レバーハンドル | ソケット | ¥14,195 | 見積依頼
| |
B6000M2-SS 1 | スタンダード | 316ステンレススチール | キャストブロンズ | デュラフィルとユニシール | 316ステンレススチール | 150インチポンド | レバーハンドル | 雌ねじ | ¥16,989 | 見積依頼
| |
B6000M2 1 1/4 | スタンダード | 真鍮 | キャストブロンズ | デュラフィル | 真鍮 | 175インチポンド | ロックレバーハンドル | 雌ねじ | ¥15,963 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。